項目 | 微型光電傳感器 |
主體材料 | 塑料 |
電路類型 | NPN |
深度 | 20.00mm |
電氣連接 | 引線 |
IP等級 | 66 |
總長: | 32mm |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 26.4直流@ 100mA |
最高 感應距離 | 15m |
最小 對像大小 | 12mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明 |
NEMA號 | 沒有評分 |
工作頻率 | 55赫茲 |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 12到24 VDC |
響應時間 | 1毫秒 |
感應方式 | 直通光束 |
三方圈 | 矩形 |
信號寬度 | 11mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 11 |
船寬(厘米) | 5.5 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 感應方式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BJ100-滴滴涕-C | 漫反射 | - | 詢價
| |
BJ10M-TDT-C | 直通光束 | - | 詢價
| |
BJ3M-PDT-C | 後向反射 | - | 詢價
|