項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | 金屬 |
電路類型 | PNP |
直徑 | 18mm |
電氣連接 | M12連接器 |
IP等級 | 66 |
總長: | 75mm |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 45mA |
最高 感應距離 | 4m |
最小 對像大小 | 15mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明 |
NEMA號 | 沒有評分 |
工作頻率 | 50 / 60赫茲 |
工作溫度 範圍 | -10度至60度 |
操作模式 | 點亮 |
電力需求 | 12到24 VDC |
響應時間 | 12毫秒 |
感應方式 | 直通光束 |
三方圈 | 圓形 |
信號寬度 | 24mm |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 11 |
船長(厘米) | 12.5 |
船寬(厘米) | 7 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 主體材料 | 操作模式 | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR4M-TDTD-CP | 標準型 | 黑暗開啟 | 1毫秒 | 新台幣6,200元 |