項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | 金屬 |
電路類型 | PNP |
深度 | 20.00mm |
電氣連接 | 導線 |
IP等級 | 66 |
總長: | 3.06“ |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 30直流@ 200mA |
最高 感應距離 | 50mm |
最小 對像大小 | 1.5mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明 |
NEMA號 | 沒有評分 |
工作頻率 | 55赫茲 |
工作溫度 範圍 | 25度至60度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 12到24 VDC |
響應時間 | 1毫秒 |
感應方式 | 直通光束 |
三方圈 | U型槽 |
信號寬度 | 3.09“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 11 |
船寬(厘米) | 5.5 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 主體材料 | 電氣連接 | 總長: | 工作頻率 | 工作溫度 範圍 | 操作模式 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUP-30S-P | 2 21機構/ 64“ | 金屬 | 導線 | 2 21機構/ 64“ | 55赫茲 | 25度至60度 | 可選擇亮或暗 | U型槽 | 新台幣4,646元 | ||
BR20M-TDTD-CP | 24mm | 黃銅鍍鎳外殼 | M12連接器 | 68mm | 50 / 60赫茲 | -10度至60度 | 黑暗開啟 | 圓形 | - | 詢價
|