項目 | 光電面積傳感器 |
光束間距 | 20mm |
電纜連接 | 4針M12 |
電纜長度 | 300mm |
電路類型 | PNP開放式收藏家 |
深度 | 22.6mm |
身高 | 880mm |
外殼材質 | 鋁 |
IP等級 | 65 |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 100mA |
最高 感應距離 | 0.1到7m |
閔。 目標尺寸 | 不透明材料30mm |
光束數 | 44 |
工作溫度 範圍 | -20至60攝氏度 |
輸出方式 | 點亮 |
總高度 | 900mm |
能量源 | 12到24 VDC |
保護高度 | 880mm |
響應時間 | 12毫秒 |
傳感器範圍 | 0.10到7.00m |
信號寬度 | 28.6mm |
船重(kg) | 1.39 |
船高(厘米) | 12 |
船長(厘米) | 112 |
船寬(厘米) | 7 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | KR |