項目 | 數字計數器/計時器 |
計數 | 99999 |
每秒計數 | 10,000 |
深度 | 100mm |
顯示屏 | 指示燈 |
適合面板切出 | 1/16英寸DIN |
輸入信號 | 可選電壓/無電壓 |
輸入電壓 | H - 5-30 VDC,L0-2 VDC |
總長: | 48 |
最小開/關脈衝 | 0.1ms |
安裝 | 面板 |
位數 | 6 |
輸出額定值 | (2)繼電器:5A @ 250VAC,(1)SSR:100mA @ 30VDC |
額定功率 | 100到240 VAC |
預定標範圍 | 0.00001年到99999.9年 |
預設 | 2 |
中繼 | 機械繼電器,SSR |
重置類型 | 前鍵,後端子 |
信號寬度 | 48mm |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | KR |
型號 | 計數 | 深度 | 項目 | 總長: | 位數 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT4S-1P4 | 9999 | 100mm | 數字計數器/計時器 | 48 | 4 | 100到240 VAC | 48mm | 新台幣5,858元 | |
CT4S-2P4 | 9999 | 100mm | 數字計數器/計時器 | 48 | 4 | 100到240 VAC | 48mm | 新台幣7,015元 | |
CT6S-1P4 | 99999 | 100mm | 數字計數器/計時器 | 48 | 6 | 100到240 VAC | 48mm | 新台幣6,174元 | |
CT6S-1P2 | 99999 | 100mm | 數字計數器/計時器 | 48 | 6 | 24VAC / 24至48VDC | 48mm | 新台幣6,173元 | |
CT6S-I4 | 99999 | 100mm | 數字計數器/計時器 | 48 | 6 | 100到240 VAC | 48mm | - | 詢價
|
CT6S-I2 | 99999 | 100mm | 數字計數器/計時器 | 48 | 6 | 24VAC / 24至48VDC | 48mm | 新台幣5,284元 | |
CT6Y-1P2 | 99999 | 83mm | 數字計數器/計時器 | 72“ | 6 | 24VAC / 24至48VDC | 36mm | 新台幣6,033元 |