項目 | 空心軸編碼器 |
電纜連接 | 6針插頭 |
電纜入口 | 側 |
電纜長度 | 250mm |
深度 | 40mm |
直徑 | 40mm |
介面 | 平行 |
最高 轉速 | 5000 |
產量 | A,B,Z |
輸出類型 | NPN開放收集器 |
電源供應器 | 12 24 VDC |
每轉脈衝數 | 100 |
轉子慣量 | 最大40 g cm2 |
軸直徑 | 12mm |
軸類型 | 空洞 |
起動扭矩 | 最高50 gf厘米 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8543704000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 深度 | 直徑 | 項目 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E40H12-60-3-N-24-C | 40mm | 40mm | 空心軸編碼器 | A,B,Z | 新台幣14,583元 | ||
ENC-1-5-N-24-C | 120.4mm | 228.6mm | 輪式編碼器 | A,B | 新台幣16,208元 |