項目 | 空心軸編碼器 |
電纜連接 | 6針插頭 |
電纜入口 | 側 |
電纜長度 | 250mm |
深度 | 40mm |
直徑 | 40mm |
介面 | 平行 |
最高 轉速 | 5000 |
產量 | A,B,Z |
輸出類型 | 圖騰柱 |
電源供應器 | 12 24 VDC |
每轉脈衝數 | 100 |
轉子慣量 | 最大40 g cm2 |
軸直徑 | 12mm |
軸類型 | 空洞 |
起動扭矩 | 最高50 gf厘米 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8543704000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 深度 | 直徑 | 最高 轉速 | 軸直徑 | 起動扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E40H12-60-3-T-24-C | 40mm | 40mm | 5000 | 12mm | 最高50 gf厘米 | 新台幣14,571元 | ||
E60H20-100-3-T-24-C | 42mm | 60mm | 6000 | 20mm | 最高150 gf厘米 | 新台幣22,661元 |