項目 | 軸編碼器 |
電纜連接 | M17 6針QD |
電纜入口 | 後 |
電纜長度 | 250mm |
深度 | 58.3mm |
直徑 | 50mm |
介面 | 平行 |
最高 轉速 | 5000 |
產量 | A,B,Z |
輸出類型 | NPN開放收集器 |
電源供應器 | 12 24 VDC |
每轉脈衝數 | 60 |
轉子慣量 | 最大80 g cm2 |
軸直徑 | 8mm |
軸類型 | 外部,15.8毫米 |
起動扭矩 | 最高70 gf厘米 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8543704000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 深度 | 直徑 | 軸直徑 | 軸類型 | 起動扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E30S4-100-3-N-24-C | 39.2mm | 30mm | 4mm | 外部,8.2毫米 | 最高20 gf厘米 | 新台幣10,385元 | ||
E40S6-100-3-N-24-C | 51mm | 40mm | 6mm | 外部,15毫米 | 最高40 gf厘米 | 新台幣11,197元 | ||
E50S8-100-3-N-24-C | 58.3mm | 50mm | 8mm | 外部,15.8毫米 | 最高70 gf厘米 | 新台幣12,231元 | ||
E50S8-360-3-N-24-C | 58.3mm | 50mm | 8mm | 外部,15.8毫米 | 最高70 gf厘米 | 新台幣13,040元 |