項目 | 空心軸編碼器 |
電纜連接 | 9針插頭 |
電纜入口 | 側 |
電纜長度 | 250mm |
深度 | 50.5mm |
直徑 | 80mm |
介面 | 平行 |
最高 轉速 | 3600 |
產量 | +/- A,+ /-B,+ /-Z |
輸出類型 | 線路驅動器 |
電源供應器 | 5 VDC |
每轉脈衝數 | 1024 |
轉子慣量 | 最大800 g cm2 |
軸直徑 | 30mm |
軸類型 | 空洞 |
起動扭矩 | 最高200 gf厘米 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8543704000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
E80H30-512-6-L-5-C | 新台幣21,855元 |