項目 | 絕對值編碼器 |
電纜連接 | 16條線索 |
電纜入口 | 後 |
電纜長度 | 2m |
深度 | 84.5mm |
直徑 | 58mm |
介面 | 平行 |
最高 轉速 | 3000 |
產量 | BCD代碼 |
輸出類型 | NPN開放收集器 |
電源供應器 | 12 24 VDC |
每轉脈衝數 | 360 |
轉子慣量 | 最大15 g cm2 |
軸直徑 | 10mm |
軸類型 | 外部,20毫米 |
起動扭矩 | 最大40 gf厘米 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8543704000 |
原產地 | KR |
型號 | 深度 | 直徑 | 輸出類型 | 軸直徑 | 軸類型 | 起動扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP50S8-360-1F-P-24 | 70.5mm | 50mm | PNP開放式收藏家 | 8mm | 外部,15毫米 | 最高40 gf厘米 | 新台幣17,393元 | |
EP50S8-720-1F-N-24 | 70.5mm | 50mm | NPN開放收集器 | 8mm | 外部,15毫米 | 最高40 gf厘米 | 新台幣19,515元 | |
EP58SC10-360-1F-P-24 | 84.5mm | 58mm | PNP開放式收藏家 | 10mm | 外部,20毫米 | 最大40 gf厘米 | 新台幣35,428元 |