項目 | 電子計數器累加器 |
連接器類型 | 螺絲端子 |
計數 | 99999999 |
每秒計數 | 20 |
深度 | 58mm |
顯示屏 | 液晶顯示 |
適合 | 標準1/32 DIN面板開孔 |
適合面板切出 | 1/32英寸DIN |
身高 | 1" |
輸入信號 | 自由電壓 |
輸入電壓 | 高-24-240VAC / 6-240VDC |
介面 | 與機身相同顏色 |
IP等級 | 66 |
總長: | 48 |
最小開/關脈衝 | 50ms |
安裝 | 面板 |
位數 | 8 |
產量 | 與機身相同顏色 |
輸出額定值 | 與機身相同顏色 |
額定功率 | 電池供電 |
所需功率 | 鋰離子電池 |
重置類型 | 前鍵,後端子 |
信號寬度 | 24mm |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 輸入信號 | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LA8N-BN | 無電壓 | 幹接點 | 新台幣1,895元 |