項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | + / - 0.3% |
連接器類型 | 螺絲端子 |
深度 | 2.1“ |
顯示屏 | 紅色LED顯示 |
顯示位數 | 4 |
顯示範圍 | -1999〜9999 |
勵磁 | 沒有 |
適合 | 1/32丁 |
輸入範圍 | 4至20mA DC |
安裝 | 支架 |
NEMA號 | NEMA 4X前面板 |
所需功率 | 迴路供電 |
次數 | M4NS系列 |
類別 | DC縮放 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 準確性 | 深度 | 顯示位數 | 適合 | 輸入範圍 | 所需功率 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4YS-NA | + / - 0.3% | 3.3“ | 4 | 72x36毫米 | 4至20mA DC | 迴路供電 | M4YS系列 | 新台幣6,212元 | ||
M4V | + / - 0.2% | 4.2“ | 3.5 | 3 / 64 DIN | 0至2 VDC0至10VDC1至5VDC0至1mA DC 4至20mA DC | 12 - 24 VDC | M4V系列 | 新台幣6,489元 | ||
MT4N-DA-E3 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,398元 | ||
MT4W-DA-10 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,420元 |