項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | + / - 0.3% |
連接器類型 | 螺絲端子 |
深度 | 4.2“ |
顯示屏 | 紅色LED顯示 |
顯示位數 | 4 |
顯示範圍 | -1999〜9999 |
勵磁 | 沒有 |
適合 | 1 / 8 DIN |
輸入範圍 | 0至5AAC |
安裝 | 支架 |
NEMA號 | NEMA 4X前面板 |
產量 | 指標 |
所需功率 | 100-240 VAC 50 / 60Hz |
次數 | MT4W系列 |
真有效值 | 是 |
類別 | 交流電流 |
用於 | 外部5A交流電流互感器 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | KR |
型號 | 輸入範圍 | 產量 | 所需功率 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4W-AA-1N | 0至5AAC | 指標 | 12 24 VDC | 交流電流 | 新台幣4,377元 | |
MT4W-AV-11 | 0到500 VAC | 中繼 | 12 24 VDC | 交流電壓 | 新台幣11,403元 | |
MT4W-AV-4N | 0到500 VAC | 指標 | 100-240 VAC 50 / 60Hz | 交流電壓 | 新台幣6,693元 |