項目 | 圓柱接近傳感器 |
基本材料 | 金屬 |
外殼材料 | 鍍鎳黃銅,塑料面 |
電路類型 | 2 Wire |
檢測距離 | 5mm |
直徑 | 18mm |
電氣連接 | M12連接器 |
IP等級 | 67 |
總長: | 60 |
最高 當前負載 | 200mA |
工作頻率 | 20赫茲 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
輸出方式 | 沒有 |
電力需求 | 100到240 VAC |
感應方式 | 感應的 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 18.75 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 電路類型 | 直徑 | 電氣連接 | 總長: | 工作頻率 | 電力需求 | 屏蔽/非屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR08-1.5DN | NPN | 8mm | 2m電纜 | 30“ | 1500赫茲 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 新台幣1,721元 | ||
PR08-1.5DP | PNP | 8mm | 2m電纜 | 30“ | 1500赫茲 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 新台幣1,721元 | ||
PR08-2DN | NPN | 8mm | 2m電纜 | 30“ | 1000赫茲 | 12到24 VDC | 非屏蔽 | 新台幣1,721元 | ||
PR08-2DP | PNP | 8mm | 2m電纜 | 30“ | 1000赫茲 | 12到24 VDC | 非屏蔽 | 新台幣1,721元 | ||
PR12-2DN | NPN | 12mm | 2m電纜 | 63mm | 1500赫茲 | 12到24 VDC | 屏蔽 | 新台幣1,511元 | ||
PR12-4AO | 2 Wire | 12mm | 2m電纜 | 63mm | 20赫茲 | 100到240 VAC | 非屏蔽 | 新台幣2,353元 | ||
PR12-4DN | NPN | 12mm | 2m電纜 | 63mm | 500赫茲 | 12到24 VDC | 非屏蔽 | 新台幣1,644元 |