項目 | 流體和氣壓傳感器 |
模擬量輸出 | 1到5 VDC |
顯示屏 | 4位數LED |
電氣連接 | 電線連接器 |
外殼材質 | 塑料 |
IP等級 | 40 |
最大。 壓力 | 29 PSI |
工作溫度 範圍 | -14度至122度 |
所需功率 | 12到24 VDC |
過程連接 | 1 / 8“NPT |
範圍 | 0至14.5 psi |
接液材料 | 316L不銹鋼 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 11 |
船寬(厘米) | 5.5 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PSAN-L1CPV-NPT1/8 | 217.5 PSI | 0至145 psi | - | 詢價
|