Autonics Psan-v01cpv-npt1/8 | 真空氣壓感知器| 32w540 | XNUMXwXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 真空氣壓傳感器| AC6DLX 32W540

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 真空氣壓傳感器

有現貨
貨號:AC6DLX 型號:PSAN-V01CPV-NPT1/8交叉編號:32W540

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,794 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目真空氣壓傳感器
模擬量輸出1到5 VDC
顯示屏4位數LED
電氣連接電線連接器
外殼材質塑料
IP等級40
最大。 壓力29 PSI
工作溫度 範圍-14度至122度
所需功率12到24 VDC
過程連接1 / 8“NPT
範圍-14.7 psi交流電壓至0 psi
接液材料鍍鎳黃銅

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)8
船長(厘米)11
船寬(厘米)5.5
HS代碼9026204000
原產地KR

產品詳細說明:

  • 控制輸出(PNP)
  • 開/關設置(可編程)

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 真空氣壓傳感器
新台幣9,794元 /單元