AVK

AVK 為各種應用設計和製造各種盲螺紋緊固件,例如航空航天、電器、電子、家具、暖通空調、醫療設備、軍用車輛、房車行業、卡車和拖車等。 了解更多

篩選

緊固件

緊固件 篩選

螺紋插入查看全部

  • 螺旋螺紋插入套件

    用於將螺紋襯套固定到薄金屬板上。 每個套件都包括固定工具,插入件(每個M4,M5和M6-100個),心軸,前端襯套和說明。 隨附耐用的手提箱。 提供AL法蘭和AK齊平版本

  • 螺旋螺紋插入工具

    採用快速更換螺紋適配套件,可輕鬆接觸螺紋尺寸的零部件。 為所選螺紋尺寸提供最高速度,從而實現最佳安裝速度。 搖桿式前進和後退扳機,易於使用

  • 螺紋插入工具配件

    包括可擴展工具、高扭矩工具、鉗子工具和螺紋適配組件。 當螺紋修復套件需要修復時使用

鉚釘查看全部

  • 鉚釘螺母

    當物體太脆或太薄而無法支撐螺紋孔時,使用螺釘和螺栓創建用於連接材料的螺紋嵌件。 安裝在材料表面的一端,而另一側可用於汽車或 HVAC 應用。

關於 Avk

AVK 的目錄包括各種鉚螺母和螺紋嵌件套件、工具和配件。 AVK 鉚螺母 具有滾花主體和大直徑、薄型頭部,用於沖孔或鑽孔。 它們與 5 級或公制 8.8 / 9.8 級配套螺釘一起使用。 這些嵌件可以通過AVK的ARO氣動工具或AVK的SPP氣動/液壓工具安裝,並且可以位於裝配線上的任何位置。 AVK的 螺紋嵌件 具有快速更換螺紋適配器套件,可輕鬆接觸螺紋部件。 這些氣動工具為所選螺紋尺寸提供最高速度,從而達到所需的安裝速度。 它們有公制、UNC 和 UNF 型螺紋配置。

要考慮的事情

交叉參考替代品

AVK 型号 將各個引用交叉到等效的 Recoil 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,則很有可能 Raptor Supplies 有同等的 AVK 產品可用。

運送地址

這些 AVK 產品的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,該品牌的商品通過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。

主要商品名稱

Avk 競爭優勢

旋轉壁技術

AVK 採用獲得專利的 Spinwall 技術,允許刀片主體擴張並填充孔,從而實現卓越的扭矩強度和抗振性。 Spinwall 技術盲裝緊固件可以在裝配線上使用手動或氣動手持工具安裝到扁平、板狀或其他形狀的材料中,無需任何調整以適應不同厚度的母材。

常问问题

什麼是盲裝螺紋緊固件?

盲裝螺紋緊固件是具有內螺紋或外螺紋的緊固件。 它從正面安裝到面板、管或其他結構中,無需進入背面或盲側即可完成安裝。

冷成型技術是什麼意思?

RN 系列鉚螺母採用最先進的冷成型技術製造,可提供精確的公差和出色的螺紋強度。

什麼是 COMPOSI-SERT 刀片?

AVK 緊固件提供 COMPOSI-SERT 嵌件,可在與各種結構材料一起使用時適應各種夾持厚度和高扭矩。 其低矮的頭部設計提供了牢固的夾緊能力,適用於#10、1/4、5/16、M5、M6 和 M8 螺紋尺寸。

品牌獨家產品