Avk Ala1-1015-7.9 | 鉚螺母,法蘭直徑 17.4 毫米,M10 X 1.50 螺紋尺寸,長度 20.45 毫米,鑽頭尺寸 13.5 毫米,10 包 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AVK ALA1-1015-7.9 鉚螺母,17.4mm 法蘭直徑,M10 X 1.50 螺紋尺寸,20.45mm 長度,13.5mm 鑽頭尺寸,10PK | CG6LZP 444P22

AVK ALA1-1015-7.9 鉚螺母,17.4mm 法蘭直徑,M10 X 1.50 螺紋尺寸,20.45mm 長度,13.5mm 鑽頭尺寸,10PK

有現貨
貨號:CG6LZP 型號:ALA1-1015-7.9交叉編號:444P22

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$856 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鉚釘螺母
基本材料
身體直徑13.46 mm
直徑/螺紋尺寸M10x1.5
鑽頭尺寸13.5 mm
結束開口端
緊固件完成樸素
樸素
法蘭直徑。17.4 mm
未分級
握力範圍3.80mm到7.90mm
頭戴17.4 mm
頭高0.89 mm
孔的大小13.5 mm
總長:20.45mm
鉚釘類型滾花
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.02
原產地US

產品詳細說明:

  • 玻璃纖維,剛性塑料材料,通過在盲孔應用中製造永久的沖孔或鑽孔螺紋,用於牢固地固定金屬

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AVK ALA1-1015-7.9 鉚螺母,17.4mm 法蘭直徑,M10 X 1.50 螺紋尺寸,20.45mm 長度,13.5mm 鑽頭尺寸,10PK
新台幣856元 /盒