Avk Ala1-470-3.3 | 鉚螺母,法蘭直徑 9.91 毫米,M4 X 7 螺紋尺寸,長度 11.94 毫米,鑽頭尺寸 6.75 毫米,25 包 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AVK ALA1-470-3.3 鉚螺母,9.91mm 法蘭直徑,M4 X 7 螺紋尺寸,11.94mm 長度,6.75mm 鑽頭尺寸,25PK | CG6LZY 444P31

AVK ALA1-470-3.3 鉚螺母,9.91mm 法蘭直徑,M4 X 7 螺紋尺寸,11.94mm 長度,6.75mm 鑽頭尺寸,25PK

有現貨
貨號:CG6LZY 型號:ALA1-470-3.3交叉編號:444P31

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$644 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鉚釘螺母
基本材料
身體直徑6.73 mm
直徑/螺紋尺寸M4x7
鑽頭尺寸6.75 mm
結束開口端
緊固件完成樸素
樸素
法蘭直徑。9.91 mm
未分級
握力範圍2.00mm到3.30mm
頭戴9.91 mm
頭高0.76 mm
孔的大小6.75 mm
總長:11.94“
鉚釘類型滾花
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.02
原產地US

產品詳細說明:

  • 玻璃纖維,剛性塑料材料,通過在盲孔應用中製造永久的沖孔或鑽孔螺紋,用於牢固地固定金屬

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AVK ALA1-470-3.3 鉚螺母,9.91mm 法蘭直徑,M4 X 7 螺紋尺寸,11.94mm 長度,6.75mm 鑽頭尺寸,25PK
新台幣644元 /盒