項目 | 鉚釘螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
身體直徑 | 17.400mm |
直徑/螺紋尺寸 | M12 x 1.75 |
鑽頭尺寸 | M12 x 1.75 |
結束 | 已提交 |
緊固件完成 | 鋅黃三價 |
完 | 鋅黃 |
法蘭直徑。 | 21.970mm |
握力範圍 | 8.90到12.70mm |
頭戴 | 21.970mm |
頭高 | 1.19mm |
孔的大小 | 17.40mm |
總長: | 36.83mm |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 滾花 |
螺紋尺寸 | M12 x 1.75 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7318160000 |