項目 | 鉚釘螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
身體直徑 | 7.520mm |
直徑/螺紋尺寸 | M5 x 0.8 |
完 | 鋅黃 |
法蘭直徑。 | 10.540mm |
握力範圍 | 0.50mm到3.30mm |
頭戴 | 10.540mm |
頭高 | 0.76mm |
孔的大小 | 7.60mm |
總長: | 12.07mm |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 滾花 |
螺紋尺寸 | M5 x 0.8 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7318160000 |
產品 | 型號 | 基本材料 | 身體直徑 | 直徑/螺紋尺寸 | 完 | 法蘭直徑。 | 握力範圍 | 頭戴 | 頭高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA2-832 | 鋁 | 0.249“ | 8-32 | 鍍鎘 | 0.269“ | 0.030至2.990“ | 0.269“ | 0.030“ | 新台幣1,058元 |