項目 | 鉚釘螺母 |
基本材料 | 鋁 |
身體直徑 | 6.340“ |
直徑/螺紋尺寸 | M4 x 0.07 |
完 | 鍍鎘 |
法蘭直徑。 | 6.830“ |
握力範圍 | 0.030至2.990“ |
頭戴 | 6.830“ |
頭高 | 0.030“ |
總長: | 90.4“ |
材料 | 鋁 |
螺母類型 | 滾花 |
螺紋尺寸 | M4 x 0.7 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7616103000 |
產品 | 型號 | 基本材料 | 身體直徑 | 直徑/螺紋尺寸 | 完 | 法蘭直徑。 | 握力範圍 | 頭戴 | 頭高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA2-832 | 鋁 | 0.249“ | 8-32 | 鍍鎘 | 0.269“ | 0.030至2.990“ | 0.269“ | 0.030“ | 新台幣1,058元 |