項目 | 運輸鏈 |
應用模式 | 不用於提升 |
鏈條類型 | 焊接 |
完 | 皮膚護理 |
級 | 70 |
總長: | 20ft。 |
鏈接類型 | 直行 |
每英尺鏈接 | 9 |
材料 | 鐵件 |
交易規模 | 3機構/ 8“ |
工作負荷限制 | 6600磅。 |
船重(kg) | 13.61 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7315120080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 交易規模 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11BC-516G710 | 10ft。 | 5機構/ 16“ | 4700磅。 | 新台幣3,221元 | ||
11516G715 | 15ft。 | 5機構/ 16“ | 4700磅。 | 新台幣4,422元 | ||
11BC-516G720 | 20ft。 | 5機構/ 16“ | 4700磅。 | 新台幣5,592元 | ||
11BC-38G710 | 10ft。 | 3機構/ 8“ | 6600磅。 | 新台幣3,834元 | ||
11BC-38G715 | 15ft。 | 3機構/ 8“ | 6600磅。 | 新台幣5,774元 | ||
N711-1 | 8ft。 | 5機構/ 16“ | 4700磅。 | 新台幣6,231元 |