項目 | 鏈吊索 |
顏色 | 黑色氧化鏈畫鉤 |
級 | 100 |
鉤型 | SGG |
總長: | 20ft。 |
額定容量 | 15,000磅。 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
工作負荷限制 | 15,000磅。 |
船重(kg) | 25.4 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 7315120080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鉤型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
G10-12FH1 | SOF | 2" | 新台幣13,972元 | ||
G10-12FGO | FGO | 2" | - | 詢價
| |
G10-1210SGG | SGG | 10ft。 | 新台幣16,142元 |