項目 | 直流電源 |
校准證書 | 沒有 |
連線設定 | 並聯或串聯 |
電流限制 | 0%100% |
顯示屏 | 雙 3 位 LED |
輸入頻率 | 50到60赫茲 |
輸入電壓 | 110 / 240 VAC |
線路調節 | 0.02%+ 3mA |
線電壓調節 | 0.02%+3mV |
負載調節 | 0.02%+3mV |
儀表類型 | 數字 |
輸出電流 | 0至5安培 |
輸出電壓(直流) | 0年到18年 |
保護的故事 | 極性反接、過壓、短路 |
紋波電壓調節 | 小於 1 mVrms |
船重(kg) | 8.2 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8504409520 |
產品 | 型號 | 輸出電壓 | 連線設定 | 深度 | 保護的故事 | 信號寬度 | 顯示屏 | 身高 | 輸入頻率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | - | 香蕉插頭 | - | 過載保護、反接保護 | - | 雙LED | - | 50 / 60赫茲 | 新台幣55,881元 | ||
1739 | - | 香蕉插頭 | - | 過載保護、反接保護 | - | 雙LED | - | 50 / 60赫茲 | 新台幣39,303元 | ||
1670A | - | 並聯或串聯 | - | 短路和反極性 | - | 雙 3 位 LED | - | 50到60赫茲 | 新台幣14,041元 | ||
1745A | - | 並聯或串聯 | - | 過載和反極性 | - | 雙 4 位 LED | - | 50到60赫茲 | 新台幣46,294元 | ||
9111 | - | - | 11“ | OCP,OVP和OTP | 4" | 指示燈 | 7" | 47到63赫茲 | 新台幣27,640元 | ||
1696B | 20V DC | - | 7.6“ | - | 3.85“ | - | 8.46“ | - | 新台幣23,826元 | ||
1697B | 1到40V DC | - | 7.6“ | - | 3.85“ | - | 8.46“ | - | 新台幣23,712元 |