項目 | 開關直流電源 |
校准證書 | 沒有 |
連線設定 | 香蕉插頭 |
電流限制 | 恆流運行 |
顯示屏 | 雙LED |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入電壓 | 100-240 VAC |
線路調節 | 大於或等於20 mV |
線電壓調節 | 大於或等於20 mV |
負載調節 | 大於或等於50 mV |
儀表類型 | 數字 |
輸出電流 | 20A |
輸出電壓(直流) | 18V |
保護的故事 | 過載,過壓,過熱 |
紋波電壓調節 | 大於或等於5 mV |
船重(kg) | 3.11 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8504409530 |
原產地 | CN |