項目 | 電源供應器 |
連線設定 | 並聯或串聯 |
電流限制 | 0%100% |
顯示屏 | 3位LED顯示 |
輸入頻率 | 50 Hz至60 Hz |
輸入電壓 | 110-240 VAC |
線路調節 | 0.05%+ 3毫伏 |
線電壓調節 | 0.05%+ 3毫伏 |
負載調節 | 0.1%+ 5毫伏 |
儀表類型 | 2數碼 |
輸出電流 | 60A |
輸出電壓(直流) | 15V |
保護的故事 | 帶指示燈的電流折返電路可防止電源過載,過熱保護電路,過壓保護 |
紋波電壓調節 | 40毫伏pp |
船重(kg) | 6 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 45.47 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8504409540 |
原產地 | CN |