B&k Precision 1760a |電源 DC 三路輸出 0-30 4-6.5v | 3CE31 | Raptor Supplies 台灣
B&K PRECISION 1760A 電源直流三路輸出 0-30 4-6.5v | AC8MBF 3CE31

B&K PRECISION 1760A 電源直流三路輸出 0-30 4-6.5v

有現貨
貨號:AC8MBF 型號:1760A交叉編號:3CE31

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$34,552 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目三路輸出直流電源
輸入108至132 VAC 60 Hz
線路調節小於0.01%+ 3mv
負載調節小於0.01%+ 3mv
儀表類型2(4位)LED

送貨信息:

船重(kg) 12.38
船高(厘米)23.11
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)34.54
HS代碼8504409580
原產地TW

產品詳細說明:

  • 電流輸出(1)(0至2ADC)
  • 電流輸出(2)(0至2ADC)
  • 電流輸出(3)(5ADC)
  • 電壓輸出(1)(0至30VDC)
  • 電壓輸出(2)(0至30VDC)
  • 電壓輸出(3)(4至6.5VDC)

產品型號

產品型號價錢
B&K PRECISION 1652 電源直流三路輸出 0-24 和 5v | AD7RGL 4GA41 1652新台幣23,705元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

B&K PRECISION 1760A 電源直流三路輸出 0-30 4-6.5v
新台幣34,552元 /單元