B&k Precision 2658a |頻譜分析儀 50 Khz 至 8.5 Ghz | 4nyz9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

B&K PRECISION 2658A 頻譜分析儀 50 Khz 至 8.5 Ghz | AD9AXK 4NYZ9

B&K PRECISION 2658A 頻譜分析儀 50 Khz 至 8.5 Ghz

有現貨
貨號:AD9AXK 型號:2658A交叉編號:4NYZ9

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$658,852 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目頻譜分析儀
顯示屏5.7英寸彩色LCD
頻率範圍50 kHz至8.5 GHz
介面USB
能量源鋰離子電池或交流適配器

送貨信息:

船重(kg) 3.33
船高(厘米)19.81
船長(厘米)31.24
船寬(厘米)21.34
HS代碼9027504060
原產地JP

產品詳細說明:

  • 振幅設定範圍(+10至-60 dBm(1 dB步進))
  • 頻率精度(+/-(30 + 20T)kHz +/- 1Dot,(從200 kHz至10 MHz,RBW等於3 kHz),+/-(60 + 300T)kHz +/- 1Dot,(從20 MHz至8.5 GHz),RBW等於100 kHz)(T等於掃描時間(秒)))
  • 頻率分辨率(20 kHz)
  • 頻率跨度(0 Hz(零跨度),200kHz至5GHz(步進)和8.5GHz(全跨度))
  • 輸入衰減器範圍(0至25 dB(1 dB步進))
  • 輸入連接器(N型)
  • 掃描精度(0.1至1 GHz時為+/- 0%+/- 5點,全跨度為+/- 2.5%+/- 1點)
  • 掃描範圍(30毫秒至30秒鐘)
  • 視頻帶寬(100 Hz至1 MHz(步進)和AUTO)

產品型號

產品型號項目價錢
B&K PRECISION 2650A 頻譜分析儀 50 Khz 至 3.3 Ghz | AD9AXH 4NYZ7 2650A頻譜分析儀新台幣390,793元
B&K PRECISION 2652A 規格帶有跟踪生成器的分析儀 | AD9AXJ 4NYZ8 2652A帶有跟踪發生器的頻譜分析儀新台幣541,376元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

B&K PRECISION 2658A 頻譜分析儀 50 Khz 至 8.5 Ghz
新台幣658,852元 /單元