項目 | 信號發生器 |
準確性 | 0-100 |
顯示屏 | 4.5英寸彩色LCD |
阻抗 | 50 |
能量源 | 交流電源輸入(115/230 VAC,50/60 Hz) |
正弦波範圍(MHz) | 1 uHz至10 MHz |
掃頻類型 | 連續,觸發,門控或突發 |
類別 | 功能/任意波形 |
船重(kg) | 4.28 |
產品 | 型號 | 顯示屏 | 介面 | 能量源 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4033 | 圖形LCD | RS-232 和 GPIB | 線路輸入:100 VAC-240 VAC +/- 10%,最大 50 VA | 脈衝 | 新台幣268,306元 | ||
4034 | 圖形LCD | RS-232 和 GPIB | 線路輸入:100 VAC-240 VAC +/- 10%,最大 50 VA | 脈衝 | 新台幣403,942元 | ||
4007B | LCD顯示器 | - | 交流線路輸入(110V/220V) | 直撥服務功能 | 新台幣20,232元 | ||
4013B | LCD顯示器 | - | 交流線路輸入(110V/220V) | 直撥服務功能 | 新台幣22,287元 | ||
4014B | 彩色液晶顯示器 | USB | 交流線路輸入(110V/220V) | 直撥服務功能 | 新台幣24,443元 | ||
4040B | 彩色液晶顯示器 | USB | 交流線路輸入(110V/220V) | 直撥服務功能 | 新台幣28,119元 | ||
4054B | 4.5英寸彩色LCD | - | 交流電源輸入(115/230 VAC,50/60 Hz) | 功能/任意波形 | 新台幣35,649元 |