得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電子負載 |
電流範圍 | 1mA至30 A |
負載調節 | 0至10 V = +/- 0.05%+ 0.1%FS,0至60 = V +/- 0.05%+ 0.1%FS,0至3 A = +/- 0.1%+ 0.1%FS,0至30 A = +/- 0.1%+ 0.15%FS |
強大能力 | 150W¯¯ |
電壓範圍 | 0至60 V |
船重(kg) | 3.42 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 74122000000 |
原產地 | CN |