項目 | 單輸出直流電源 |
連線設定 | 並聯或串聯 |
電流限制 | 1%100% |
顯示屏 | 4位數LED |
輸入頻率 | 50/60赫茲 |
輸入電壓 | 120/220伏交流電 |
線路調節 | 0.01%+ 3毫伏 |
線電壓調節 | 0.01%+ 3毫伏 |
負載調節 | 0.01%+ 3毫伏 |
儀表類型 | 2數碼 |
輸出電流 | 0至5安培 |
輸出電壓(直流) | 0年到60年 |
保護的故事 | 過電流,過電壓和過熱 |
紋波電壓調節 | 2.0 mVrms |
船重(kg) | 3.33 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 34.54 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | CN |