項目 | 單輸出直流電源 |
校准證書 | NIST可追溯 |
連線設定 | 平行 |
電流限制 | 0%100% |
顯示屏 | (4)位VFD |
輸入頻率 | 47到63赫茲 |
輸入電壓 | 100到240 VAC |
線路調節 | 小於或等於17 mV |
線電壓調節 | 小於或等於17 mV |
負載調節 | 小於或等於17 mV |
儀表類型 | 數字 |
輸出電流 | 0.04至10.4安培 |
輸出電壓(直流) | 5年到150年 |
保護的故事 | OVP,OCP,OPP,OTP,折返保護模式和按鍵鎖定功能 |
紋波電壓調節 | 小於或等於10 mVrms |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8504409540 |
型號 | 顯示屏 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
XLN15010 | (4)位VFD | 0.04至10.4安培 | 新台幣136,681元 | |
XLN30052 | (4)位VFD | 0.02至5.2安培 | 新台幣136,556元 | |
XLN30052-GL | (4)位VFD | 0.02至5.2安培 | 新台幣155,974元 | |
XLN60026 | (4)位VFD | 0.01至2.6安培 | 新台幣141,402元 | |
XLN60026-GL | (5)位VFD | 0.01至2.6安培 | 新台幣154,563元 |