項目 | 直流電源 |
校准證書 | 是 |
連線設定 | USB,RS485,GPIB,LAN |
電流限制 | 0%100% |
顯示屏 | VFD顯示 |
輸入頻率 | 47 - 63赫茲 |
輸入電壓 | 100-240 VAC |
線路調節 | 小於或等於4 mA |
線電壓調節 | 小於或等於4 mV |
負載調節 | 小於或等於8 mV |
儀表類型 | 數字 |
輸出電流 | 0-40安 |
輸出電壓(直流) | 0-36 V |
保護的故事 | OVP,OCP,OPP和按鍵鎖定功能 |
紋波電壓調節 | 小於或等於5 mVrms /小於或等於60 mVpp |
船重(kg) | 12.6 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8504409540 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 連線設定 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
XLN3640 | USB,RS485 | 0-40安 | 新台幣128,902元 | ||
XLN6024 | USB,RS485 | 0-24安 | 新台幣123,355元 | ||
XLN6024-GL | USB,RS485,GPIB,LAN | 0-24安 | 新台幣137,768元 | ||
XLN8018 | USB,RS485 | 0-18安 | 新台幣121,168元 | ||
XLN8018-GL | USB,RS485,GPIB,LAN | 0-18安 | 新台幣139,775元 | ||
XLN10014 | USB,RS485 | 0-14.4安 | 新台幣126,616元 | ||
XLN10014-GL | USB,RS485,GPIB,LAN | 0-14.4安 | 新台幣137,204元 |