項目 | 步行坡道 |
甲板 | 不滑 |
結束樣式 | 圍裙端 |
負載能力 | 1400磅。 |
材料 | 鋁 |
淨重 | 152磅。 |
總長度 | 12ft。 |
總寬度 | 40“ |
服務高度範圍 | 6至46“ |
側軌高度 | 3-3 / 4“ |
船重(kg) | 79.38 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 365.76 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 負載能力 | 淨重 | 總長度 | 總寬度 | 服務高度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VKC9 | 2000磅。 | 48磅。 | 6ft。 | 28“ | 6至21“ | 新台幣25,736元 | 詢價
| |
1VKD1 | 2000磅。 | 61磅。 | 6ft。 | 38“ | 6至21“ | 新台幣28,180元 | 詢價
| |
1VKD2 | 1700磅。 | 63磅。 | 8ft。 | 28“ | 6至29“ | 新台幣32,416元 | 詢價
| |
1VKD3 | 1700磅。 | 79磅。 | 8ft。 | 38“ | 6至29“ | 新台幣40,165元 | 詢價
| |
1VKD4 | 1500磅。 | 97磅。 | 10ft。 | 38“ | 6至38“ | 新台幣47,194元 | 詢價
| |
1VKD5 | 1400磅。 | 92磅。 | 12ft。 | 28“ | 6至46“ | 新台幣44,423元 | 詢價
| |
1VKD6 | 1200磅。 | 133磅。 | 14ft。 | 38“ | 6至54“ | 新台幣58,005元 | 詢價
|