項目 | 燃燒分析儀套件 |
電池類型 | 4 AA鹼性 |
二氧化碳濃度 | 0.1取決於燃料依賴性最大值(%) |
一氧化碳測量範圍 | 0-4,000 ppm |
燃燒效率 | 0.1到100% |
顯示屏 | 全彩背光LCD顯示屏 |
汽油種類 | 9個預編程的燃料選項,天然氣,2號石油,4號石油,6號石油,丙烷,煤炭,木材,煤油,B5和2自定義 |
氧氣濃度 | 0.0%20.9% |
壓力/草稿 | -40至+40 INWC(10 mBar) |
一次/周圍空氣溫度 | -4至600度F |
修理包 | NA |
堆疊溫度 | -4至1202度F |
類別 | INSIGHT Plus住宅 |
船重(kg) | 3.56 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9027908950 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 一氧化碳測量範圍 | 顯示屏 | 汽油種類 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0024-8511 | 0-2,000 ppm | 高對比度LCD顯示屏,帶背光 | 5種預編程的燃料選項,天然氣,2號油,6號油,煤油,B5和丙烷/ LPG | InTech住宅 | 新台幣40,847元 | ||
0024-8512 | 0-2,000 ppm | 高對比度LCD顯示屏,帶背光 | 5種預編程的燃料選項,天然氣,2號油,6號油,煤油,B5和丙烷/ LPG | InTech住宅 | 新台幣54,583元 | ||
0024-8523 | 0-2,000 ppm | 高對比度LCD顯示屏,帶背光 | 5種預編程的燃料選項,天然氣,2號油,6號油,煤油,B5和丙烷/ LPG | InTech住宅 | 新台幣44,421元 | ||
0024-8517 | 0-4,000 ppm | 全彩背光LCD顯示屏 | 9個預編程的燃料選項,天然氣,2號石油,4號石油,6號石油,丙烷,煤炭,木材,煤油,B5和2自定義 | INSIGHT Plus住宅 | 新台幣78,979元 |