項目 | 抽氣泵 |
主體材料 | 鋁 |
繩 | 6英尺 |
移位 | 2.0 CFM |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
進氣口尺寸 | 1/4“和3/8”喇叭口 |
機油容量 | 11.8盎司。 |
總高度 | 10“ |
總長度 | 13“ |
總寬度 | 5.375“ |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 10.98 |
船高(厘米) | 33.53 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 移位 | HP | 機油容量 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-0005 | 5.0 CFM | 1/2 | 15.2盎司。 | 10 3機構/ 64“ | 新台幣13,221元 |