項目 | 流量計 |
準確性 | 讀數的+/- 1.5% |
室材料 | NSF 61低鉛黃銅 |
連接尺寸 | 5機構/ 8“ |
配件 | NSF 61低鉛黃銅 |
流料 | 水 |
流量範圍 | 1.9至113.6 LPM |
流量範圍@ CCM | 3785年到113,562年 |
流量範圍@ GPH | 60年到1800年 |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
GPM最高 | 25 |
身高 | 4 15機構/ 16“ |
外殼材質 | NSF 61低鉛黃銅 |
總長: | 7.5“ |
主累加器 | 9,999,990加侖 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 120 F |
最高 黏度 | 2 科學技術委員會 |
壓降-100%流量(PSI) | 12.00 |
壓降-50%流量(PSI) | 2.00 |
密封材料 | 乙烯丙烯 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
比重 | 1 |
溫度。 | 120學位F. |
Thread 低功耗物聯網 | NPT |
類別 | 正排量 |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 2.41 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 9026105000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 連接尺寸 | 顯示屏 | 密封材料 | 溫度。 | 類別 | 信號寬度 | 流量範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | 120 F | 3" | - | EPDM | 120學位F. | 渦輪 | 5 27機構/ 32“ | 15.1至1173.5 LPM | 新台幣101,513元 | ||
M25-750-LNPB-TS-GA-XX | 100學位 | 3/4 不擴散核武器條約 | 7位數 | 尼龍-PPE合金 | 100學位F. | 正排量 | 568596“ | 0.5至25 gpm | 新台幣17,694元 | ||
M35-751-LNPB-TS-GA-XX | 120學位 | 3/4 不擴散核武器條約 | 7位數 | 乙烯丙烯 | 120學位F. | 正排量 | 568597“ | 0.75至35 gpm | 新台幣19,119元 | ||
M70-100-LNPC-TS-GA-XX | 120學位 | 1個MNPT | 7位數 | 乙烯丙烯 | 120學位F. | 正排量 | 568598“ | 1至70 gpm | 新台幣30,511元 | ||
M120-150-LNSF-TS-GA-XX | 120學位 | 1個橢圓形法蘭 | 8位數 | 乙烯丙烯 | 120學位F. | 正排量 | 568599“ | 2至120 gpm | 新台幣65,467元 | ||
M170-200-LNSG-TS-GA-XX | 120學位 | 2個橢圓形法蘭 | 8位數 | 乙烯丙烯 | 120學位F. | 正排量 | 568600“ | 2至170 gpm | 新台幣102,262元 | ||
RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | 120 F | 8" | - | EPDM | 120學位F. | 渦輪8螺栓 | 568575“ | 113.6至17034.4 LPM | 新台幣383,458元 |