項目 | 定用途電機 |
安培 | 3.9 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 27.2 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 213 |
滿載扭矩 | 9 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 14# |
潤滑 | 寶力達EM |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.52安培 |
極數 | 04 |
產量 | 3 |
段落 | 3 |
功率因數 | 83 |
調整 | AE |
RPM | 1760 |
類別 | 0729M |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 69.75 |
船高(厘米) | 44.77 |
船長(厘米) | 72.71 |
船寬(厘米) | 46.04 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | RPM | 類別 | 擴展模組 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM2237-4 | 84 | 9.2 | 66 LB-FT | V | 1760 | 0924M | TEFC | 254U | 新台幣167,204元 | |
AEM2238-4 | 87 | 12 | 92 LB-FT | U | 1760 | 0932M | TEFC | 256U | 新台幣202,204元 | |
AEM2333-4 | 84 | 18 | 143 LB-FT | L | 1765 | 0942M | TEFC | 284U | 新台幣280,916元 | |
AEM2334-4 | 82 | 25 | 178 LB-FT | E | 1770 | 1038M | TEFC | 286U | 新台幣338,658元 | |
AEM3683-4 | 75 | 1.5 | 14.6 LB-FT | T | 1750 | 0617M | TENV | 182 | 新台幣72,139元 | |
AEM3686-4 | 77 | 2.2 | 18.4 LB-FT | Y | 1750 | 0623M | TEFC | 184 | 新台幣77,458元 | |
AEM3689-4 | 73 | 2.9 | 25.9 LB-FT | - | 1750 | 0628M | TEFC | 184 | 新台幣82,501元 |