項目 | 重型電機 |
安培 | 25/12.5 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 87 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 215TC |
滿載扭矩 | 29.8 LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 14# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 5.12安培 |
極數 | 04 |
產量 | 惠普10 |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
調整 | F |
RPM | 1760 |
溫度。 上升 | 76度C |
類別 | 0748M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 103.95 |
船高(厘米) | 44.77 |
船長(厘米) | 72.71 |
船寬(厘米) | 46.04 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 分解扭矩 | HP | IP等級 | 最大。 速度 | 電機類型 | 安裝類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2276T | 21.4/10.7 | - | - | 7-1 / 2馬力 | - | - | - | 腳架/ C面 | 新台幣153,819元 | |
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | 10馬力 | - | - | - | 腳架/ C面 | 新台幣196,785元 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | 新台幣168,151元 | |
CECP2333T-4 | - | 18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | - | 詢價
|
CECP2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | 新台幣178,229元 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | 新台幣178,229元 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8 LB-FT | 1 | - | - | - | - | 新台幣55,250元 |