項目 | 重型電機 |
效率 | 91.70% |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 284TSC |
滿載電流 | 56/28 |
HP | 25馬力 |
絕緣級別 | F |
安裝類型 | 腳架/ C面 |
總長度 | 26.56“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.625“ |
電壓 | 230 / 460 V |
重量 | 396磅 |
船重(kg) | 231.75 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 分解扭矩 | HP | IP等級 | 最大。 速度 | 電機類型 | 安裝類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2276T | 21.4/10.7 | - | - | 7-1 / 2馬力 | - | - | - | 腳架/ C面 | 新台幣153,819元 | |
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | 10馬力 | - | - | - | 腳架/ C面 | 新台幣196,785元 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | 新台幣168,151元 | |
CECP2333T-4 | - | 18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | - | 詢價
|
CECP2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | 新台幣178,229元 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | 新台幣178,229元 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8 LB-FT | 1 | - | - | - | - | 新台幣55,250元 |