項目 | 重型電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 3.6 A @ 208 V @ 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 1.8“ |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
最大。 速度 | 1,800轉 |
電機類型 | 3526M |
極數 | 6 |
產量 | 1.000馬力 |
總長度 | 13.28“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 64 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,155轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,200轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 20.25 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 基本類型 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 服務因素 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDM3538 | 4 | 1.6 A @ 208 V @ 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 V | 死板 | 0.500馬力 | 11.35“ | 69 | 1.25 | 1,725轉 | 新台幣58,748元 | |
CDM3539 | 6 | 2.6 A @ 230伏1.3 A @ 460伏 | 死板 | 0.500馬力 | 12.85“ | 51 | 1.25 | 1,140轉 | 新台幣76,202元 | |
CDM3543 | 6 | 2.8 A @ 230伏1.4 A @ 460伏 | 死板 | 0.750馬力 | 12.28“ | 63 | 1.15 | 1,160轉 | 新台幣77,286元 | |
CEDM3545 | 2 | 2.8 A @ 208 V @ 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V | 死板 | 1.000馬力 | 12.28“ | 82 | 1.25 | 3,450轉 | 新台幣81,336元 | |
CEDM3546 | 4 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 死板 | 1.000馬力 | 12.28“ | 71 | 1.15 | 1,760轉 | 新台幣90,005元 | |
CEDM3550 | 2 | 4.0 A @ 208 V @ 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V | 死板 | 1.500馬力 | 12.28“ | 85 | 1.15 | 3,500轉 | 新台幣88,922元 | |
CEDM3554 | 4 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 死板 | 1.500馬力 | 13.28“ | 73 | 1.15 | 1,760轉 | 新台幣97,363元 |