項目 | 通用馬達 |
安培 | 47/23.5 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 203 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 256TC |
滿載扭矩 | 59.4 LB-FT |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 10# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 9.55安培 |
極數 | 04 |
產量 | 20 |
段落 | 3 |
功率因數 | 86 |
調整 | K |
RPM | 1765 |
溫度。 上升 | 44度C |
類別 | 3944M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 103.95 |
船高(厘米) | 44.29 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 絕緣級別 | 安培 | 分解扭矩 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2513T | - | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | - | 7.27安培 | 04 | 15 | - | 新台幣135,506元 | |
CEM2514T | - | 47/23.5 | 111 LB-FT | - | 8.61安培 | 02 | 20 | - | 新台幣137,248元 | |
CEM2516T | - | 56/28 | 148 LB-FT | - | 8.48安培 | 02 | 25 | - | 新台幣161,519元 | |
CEM2531T | - | 60/30 | 216 LB-FT | - | 12.7安培 | 04 | 25 | - | 新台幣188,693元 | |
CEM2535T | - | 70/35 | 272 LB-FT | - | 13.32安培 | 04 | 30 | - | 新台幣203,610元 | |
CEM2539T | - | 94/47 | 318 LB-FT | - | 14.6安培 | 04 | 40 | - | 新台幣268,047元 | |
CEM2543T | - | 114/57 | 420 LB-FT | - | 20.2安培 | 04 | 50 | - | 新台幣291,523元 |