Baldor Motor Cem3554 | 通用馬達| Raptor Supplies 台灣
BALDOR MOTOR CEM3554 三相封閉式電機,208-230/460V,1800 RPM,60 Hz,1.5 hp,TEFC,56C 框架 | AJ6PNE

BALDOR MOTOR CEM3554 三相封閉式電機,208-230/460V,1800 RPM,60 Hz,1.5 hp,TEFC,56C 框架

有現貨
貨號:AJ6PNE 型號:CEM3554

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$48,367 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用馬達
效率86.5%
機箱類型TEFC
框架材質鐵件
框架尺寸56C
滿載電流4.5-4.4/2.2
HP1-1 / 2馬力
絕緣級別F
IP等級44
安裝類型C面/腳
總長度13.23“
段落3 小時
評分60赫茲
服務因素1.15
軸直徑5/8“”
電壓208-230 / 460伏
重量45磅

送貨信息:

船重(kg) 20.25
原產地US

產品詳細說明:

  • 同步rpm:1800 rpm
  • 伏@頻率:208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60赫茲; 460 V @ 60赫茲

產品型號

產品型號調整安培分解扭矩RPM溫度。 上升類別電壓HP價錢
BALDOR MOTOR CM3541 三相封閉式電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,0.75 hp,TEFC,56C 框架 | AJ6QGV CM3541P2.6/1.34.8 LB-FT345084度C3413M230/460.75新台幣23,860元
BALDOR MOTOR CM3542 三相封閉式電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,0.75 hp,TEFC,56C 框架 | AJ6QGW CM3542Q3.2-3/1.510 LB-FT172591度C3420M208-230/460.75新台幣37,017元
BALDOR MOTOR CM3543 三相封閉式電機,208-230/460V,1200 RPM,60 Hz,0.75 hp,TEFC,56C 框架 | AJ6QGY CM3543R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075攝氏度3428M208-230/460.75新台幣26,643元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR MOTOR CEM3554 三相封閉式電機,208-230/460V,1800 RPM,60 Hz,1.5 hp,TEFC,56C 框架
新台幣48,367元 /單元