項目 | 防爆電機 |
效率 | 91.00% |
機箱類型 | XPFC |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 254TC |
滿載電流 | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 |
HP | 15馬力 |
絕緣級別 | F |
安裝類型 | 腳架/ C面 |
總長度 | 26“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 50 / 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.625“ |
Temp.溫度Code碼 | T3C |
電壓 | 190 / 380 / 230 / 460 V. |
重量 | 349磅 |
船重(kg) | 157.05 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 安培 | 台面 | HP | 絕緣級別 | 安裝類型 | 空載電流 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75馬力 | F | 腳架/ C面 | - | - | - | 詢價
| |
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30馬力 | F | 腳架/ C面 | - | - | - | 詢價
| |
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61安培 | 06 | - | 詢價
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2馬力 | F | 腳安裝 | - | - | - | 詢價
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15馬力 | F | 腳架 | - | - | - | 詢價
| |
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5安培 | 04 | - | 詢價
| |
EM74124T-I-4 | 141.0A | 141.0A | - | - | F | - | - | 4 | - | 詢價
|