項目 | 沖洗馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 2.8 A @ 230伏1.4 A @ 460伏 |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
完 | 未上漆 |
Frame | 56C |
框架材質 | 不銹鋼 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 1.4A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3520M |
極數 | 2 |
產量 | 1.000馬力 |
總長度 | 11.09“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
服務因素 | 1.25 |
速度 | 3,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 17.55 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 台面 | HP | 絕緣級別 | 電機類型 | 安裝類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESSWDM23933T | - | 35.4/17.7 | RG | 15 | - | - | - | 7.08安培 | 新台幣314,326元 | |
CESSWDM23934T | - | 46.8/23.4 | RG | 20 | - | - | - | 8.32安培 | 新台幣364,518元 | |
CESSWDM23994T | - | 36-33/16.5 | RG | 15 | - | - | - | 4.77安培 | 新台幣319,370元 | |
CESSWDM3546 | 1.5A | 3.0 A @ 208 V @ 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | F | 3524M | - | - | 新台幣70,733元 | |
CESSWDM3546T | - | 3.3-3/1.5 | RG | 1 | - | - | - | 1.01安培 | 新台幣71,772元 | |
CESSWDM3546T-5 | - | 1.25 | RG | 1 | - | - | - | 0.834安培 | 新台幣71,772元 | |
CESSWDM3550 | - | 3.7-3.6/1.8 | RG | 1.5 | - | - | - | 0.694安培 | 新台幣71,436元 |