項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 13.5 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 1.5A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3520M |
極數 | 4 |
產量 | 1.000馬力 |
總長度 | 12.23“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 71 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,760轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 分解扭矩 | 滿載電流 | 電機類型 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中歐3554 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 2.2A | 3526M | 1.500馬力 | 13.23“ | 73 | 新台幣35,733元 |