項目 | 沖洗馬達 |
效率 | 85.5% |
機箱類型 | TENV |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 56C |
滿載電流 | 3-2.9/1.45 |
HP | 1馬力 |
絕緣級別 | F |
IP等級 | 55 |
安裝類型 | C面,腳裝 |
總長度 | 16.31“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5/8“” |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
電壓 | 208-230 / 460伏 |
重量 | 50磅。 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 段落 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDBM3538 | 3 | 1.9-1.8 / .9 | 8.65 LB-FT | 64 | C | 1765 | - | 3516M | 新台幣104,999元 | |
CEWDBM3542 | 3 | 2.28/1.14 | 10.5 LB-FT | 73 | H | 1750 | 77度C | 3517M | 新台幣113,467元 | |
CEWDBM3546T | 3 | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 76 | A | 1745 | 101攝氏度 | 3524M | 新台幣114,200元 | |
CEWDBM3554T | 3 | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 76 | A | 1755 | 92度C | 3533M | 新台幣126,733元 | |
CEWDBM3558T | 3 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 73 | A | 1755 | 74攝氏度 | 3530M | 新台幣128,964元 | |
CEWDBM3611T | 3 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 75 | D | 1760 | 48度C | 3631M | 新台幣156,047元 | |
CEWDBM3615T | 3 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 78 | D | 1750 | 87度C | 3642M | 新台幣188,510元 |