項目 | 沖洗馬達 |
安培 | 36/18 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 143 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 254TC |
滿載扭矩 | 45 LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 12# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 6.95安培 |
極數 | 04 |
產量 | 15 |
段落 | 3 |
功率因數 | 84 |
RPM | 1765 |
溫度。 上升 | 72度C |
類別 | 3942M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 115.2 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 分解扭矩 | HP | IP等級 | 電機類型 | 安裝類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDM22976T | - | 23-22/11 | 107 LB-FT | 7.5 | - | - | - | 6.02安培 | 新台幣194,348元 | |
CEWDM23932T | - | 30.6-30.2/15.1 | 165 LB-FT | 10 | - | - | - | 8.63安培 | 新台幣220,912元 | |
CEWDM23934T | - | 52-48/24 | 183 LB-FT | 20 | - | - | - | 8.5安培 | 新台幣301,916元 | |
CEWDM23994T | - | 33.2/16.6 | 104 LB-FT | 15 | - | - | - | 4.43安培 | 新台幣264,501元 | |
CEWDM3545 | - | 2.8/1.4 | 5.6 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.66安培 | 新台幣52,301元 | |
CEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89安培 | 新台幣60,222元 | |
CEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89安培 | 新台幣53,615元 |