項目 | 沖洗馬達 |
安培 | 19 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 189 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 256TC |
滿載扭矩 | 60 LB-FT |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 12# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 6.62安培 |
極數 | 04 |
產量 | 20 |
段落 | 3 |
功率因數 | 84 |
調整 | W |
RPM | 1765 |
溫度。 上升 | 87度C |
類別 | 3952M |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 130.05 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 擴展模組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDM23933T-5 | 84 | 14.5 | 145 LB-FT | V | 1765 | 73度C | 3942M | TEFC | 新台幣260,344元 | |
CEWDM3546-5 | 76 | 1.2 | 14.2 LB-FT | C | 1745 | 100度C | 3524M | TENV | 新台幣52,545元 | |
CEWDM3554T-5 | 76 | 1.7 | 20.5 LB-FT | C | 1755 | - | 3533M | TENV | 新台幣56,122元 | |
CEWDM3558T-5 | 73 | 2.4 | 24.1 LB-FT | B | 1755 | 73度C | 3530M | TEFC | 新台幣61,868元 | |
CEWDM3611T-5 | 75 | 3.3 | 33.9 LB-FT | A | 1760 | 48度C | 3631M | TEFC | 新台幣81,248元 | |
CEWDM3615T-5 | 78 | 5.3 | 52.2 LB-FT | A | 1750 | 94度C | 3642M | TEFC | 新台幣92,069元 | |
CEWDM3710T-5 | 81 | 7.6 | - | B | 1770 | - | 3736M | TEFC | 新台幣116,462元 |